※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50536587
品番
EA125ED-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
カプラー付。
用途
エアー用
色
赤
使用流体
空気
材質
PVC
エスコ品番
EA125ED-10
質量(g)
722
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150