曜日別特売
EA125EE-5 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ 50536858

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50536858品番EA125EE-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,851
販売価格(税別)
4,410

カプラー付。

用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50536858
2022-01-13
用途: サブタンクとの連結用
その他業種

材質がPVCである為硬さを心配していましたが、適度に柔軟性のあるPUに近いさばきやすい質感です。
コイルタイプが好みでは無いのでストレートで絶妙な長さが内径含め中継用として当方の使用方では最高の品だと思いました。
カラーも派手で好みのものです。

対象商品 : 50536858
2020-10-10
用途: インパクト作業
丸中運輸有限会社運輸・通信業

商品購入後まだ使用前ですが硬さ、コスト的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする