エスコ
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50536912
品番
EA125EF-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,563
販売価格(税別)
¥
2,330
バスケットに入れる
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
長さ(m)
1.5
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
赤
材質
PVC
最高使用圧力(MPa)
1.5
エスコ品番
EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)
0.98
金具
R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体
空気
特性
耐キンク性