曜日別特売
EA125EF-8.5 8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ 50536946

8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50536946品番EA125EF-8.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,421
販売価格(税別)
3,110

エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。

材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50536946
2021-09-12
用途: エアーサンダー等工具使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

手元に追加のエアレギュレータやウォーターセパレータを取付ける際に、それらとツールの間に入れる手元用ホースとして購入。ホース表面がシリコーンのためさらっとしていて良い感触です。スイベル側(オスネジ)にシールテープが施工されているので、使用にあたり一手間省けました。
希望としては、内径8mm以上で、0.5か1m位の長さのものをラインナップに加えていただきたい(1.5mはちょっと長かった)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする