曜日別特売
ME70 肉球NEWナンバーボルトキャップ クロ 明邦 50537069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ME70 肉球NEWナンバーボルトキャップ クロ 明邦 50537069
ME70 肉球NEWナンバーボルトキャップ クロ 明邦 50537069
ME70 肉球NEWナンバーボルトキャップ クロ 明邦 50537069

肉球NEWナンバーボルトキャップ クロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50537069品番ME70
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ナンバープレートをぷっくり肉球で可愛くデコレーション!

用途両面テープで簡単に取り付けが出来ます。ナンバープレートをデコレーションしながら、ナンバーボルトを汚れやキズから守ります。ナンバープレートの盗難防止にもなります。国土交通省のナンバープレート表示新基準対応となります。同柄2個入り材質塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×9×21個装ブリスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50537069
2024-06-13
用途: 車のドレスアップ
不動産業

ボルト剥き出しでは味気ないので購入しました。両面テープを追加して取り付けました。
強固に張り付いているかは、不明の為
洗車機利用の際は、注意が必要ですねー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする