※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50539868
品番
EA944DA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
用途
はしごのステップや階段に
色
黄×黒
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
18.3
テープ厚さ(mm)
0.7
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋内・屋外兼用
エスコ品番
EA944DA-12
粒度
#60
タイプ
粘着式
主な用途
滑り止め用