※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
50mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50540184
品番
EA944DA-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途
はしごのステップや階段に
色
灰
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18.3
テープ厚さ(mm)
0.7
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋外用
仕様
裏面剥離紙付
エスコ品番
EA944DA-23
粒度
#60
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐薬、耐油性