以前は紐かけタイプの物を使用していたが、
これは磁石なので柱につけることができ便利。
見た目もスッキリして使いやすいです。
今までコルクボードにピン止めしていたが段々コルクが痛みピンが効かなくなってきたので磁石の効くボードを探していたらこれを見つけ購入した。
壁の白とホワイトボードのフレームのブルーがよいコントラストで掲示物が目立つように見える磁石で止められ掲示も簡単時なった。
ボードの裏に磁石が保持できるスペースがあるともっと便利かなと思う。
磁力がとても弱く冷蔵庫の開け閉めでずれるので使い物にならず。
他でマグネットを買って取り付けて使いたいと思います。
ボードも書いても消えずらい印象でした。
作りがしっかりしていて、サイズも良く使いやすい。
学習指導に書いては消しが楽に行える事は非常に便利。
宅急便荷物の集荷内訳を記載する用に購入しました
思ってた通りの大きさで、便利に使えそうです
老人ホーム内の入浴場で使用。様々な申し送り事項や連絡事項など掲示板として使っている。サイズの割にかなり安い!ボード面はマーカーで書きやすく使いやすい。ただし、湿気の伴う場所で使用する為、裏面が段ボール素材のような作りだったので、濡れたり湿気が強いとダメになるかもしれない。もちろんホワイトボードマーカーやクリーナーは付属していないので用意する必要がある。モノタロウ15%オフの時に購入するとかなり安く買うことができる。
一番大きなサイズを購入しました。軽量でマグネットのついているペンも付けられるし使いやすいと好評です
背面のマグネットがしっかりしており、ボードにマグネットの付け外しをして利用していますが、落ちることはありません。フレーム部分が樹脂製なので安全面も考えられています。