曜日別特売
EA944DA-4 80x80mm 滑り止めテープ(屋外用ブラック/5枚) エスコ 50540412

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

80x80mm 滑り止めテープ(屋外用ブラック/5枚)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50540412品番EA944DA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥600
販売価格(税別)
545
用途屋外用ブラックテープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)約0.7基材合成ゴム粘着剤感圧性粘着剤(合成樹脂)砥粒人造砥粒使用場所屋外使用可仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-4粒度#50主な用途滑り止め用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 玄関用滑り止めとして
その他業種

雨天時転倒防止のため購入しました。元からカットされており、かつ粘着シールもついていたため即時使用することができました。

対象商品 : 50540412
2021-08-04
用途: 自動車のペダルの滑り止めに
サービス業

MT車のアルミペダルが滑りやすかったためこちらを貼りました。滑り止め効果あり助かりました

対象商品 : 50540412
2021-03-25
用途: マンション 駐輪場
建設業・工事業

マンション駐輪場の入口が タイルなうえに傾斜があり 雨が降ると滑るので
自転車をおりるなど注意が必要でしたが
施工後 全く滑らなくなりとても安全に出入り出来るようになりました!
施行も ただ貼り付けるだけと 超簡単!
元々こういうタイルだったのかと思えるほど しっかりと貼れて 自然です。

対象商品 : 50540412
2020-03-07
用途: 鉄板の滑り止め
理容 ホソカワサービス業

自宅ガレージ前の鉄板が雨の日に滑るので貼りました。しっかりグリップします。
1枚で貼った場所と隙間埋め用に半分にカットして貼ったところがあります。簡単にカットできるのもいいですね。

対象商品 : 50540412
2020-02-20
用途: レーシングカートの足元の滑り止め
サービス業

商品使わせて頂きましたが、以前から悩んでいたかかとの滑りがなくなりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする