曜日別特売
EA125HA-10A 10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC) エスコ 50540516

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

10/16mmx 5m プレッシャーホース(PVC)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50540516品番EA125HA-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。

用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂エスコ品番EA125HA-10Aクリヤーブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)10使用圧力(MPa)0~1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする