※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50540692
品番
EA944DB-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用温度範囲:-28/+70℃位
色
黒
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
15.2
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
PVC
粘着剤
アクリル系酸化アルミニウムコート
使用場所
屋外用
エスコ品番
EA944DB-2A
粒度
#36(粗目)
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐油、耐候
粘着タイプ
強力