10K304LJ-FF ステンレス製遊合形板 ルーズフランジ 10K・FF MIEテクノ 50541156

ステンレス製遊合形板 ルーズフランジ 10K・FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード50541156品番10K304LJ-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)65材質ステンレス形状フランジ種類ルーズ寸法a(mm)86寸法r(mm)4寸法T(mm)27厚さt(mm)18寸法b(mm)91ボルト穴数4面取り寸法C(mm)5クラス10K呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする