※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50541182
品番
EA125HC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,668
販売価格(税別)
¥
7,880
バスケットに入れる
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途
工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に
材質
軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線
エスコ品番
EA125HC-15
色
透明
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0~50
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
22
特性
保形性/透明性