カクダイ
砲金長ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
13
10
13
20
25
30
40
50
接続ねじ種類
R1/2
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1・1/4
R1・1/2
R2
長さA(mm)
50
50
75
100
65
125
150
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50541479
品番
616-604
参考基準価格(税別)
¥1,705
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径
13
接続ねじ種類
R1/2
長さA(mm)
50
材質
青銅
形状
ニップル
種類
継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材