曜日別特売
616-604 砲金長ニップル カクダイ 50541506

砲金長ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径13
接続ねじ種類R1/2
長さA(mm)100
内容量1個注文コード50541506品番616-604
参考基準価格(税別)¥2,706販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径13接続ねじ種類R1/2長さA(mm)100材質青銅形状ニップル種類継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする