カクダイ
砲金長ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径
50
10
13
20
25
30
40
50
接続ねじ種類
R2
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1・1/4
R1・1/2
R2
長さA(mm)
75
50
75
100
65
125
150
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50541698
品番
616-616
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
呼び径
50
接続ねじ種類
R2
長さA(mm)
75
材質
青銅
形状
ニップル
種類
継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材