EA944DD-16A 100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰) エスコ 50541855

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50541855品番EA944DD-16A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。

用途
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
灰色テープ幅(mm)100テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ粘着剤アクリル粘着剤砥粒砥粒使用場所屋外使用可エスコ品番EA944DD-16A材質剥離紙主な用途滑り止め用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする