曜日別特売
16FDY-32A Y形ストレーナ KITZ(キッツ) 50542355

Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード50542355品番16FDY-32A
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)32接続ねじ込み形材質スチール呼び径(B)1・1/4最高許容圧力(MPa)2.2使用温度範囲(℃)-10~+120寸法L(mm)135寸法H(mm)90接続方式ねじ込み形使用流体寸法H1(mm)130材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする