曜日別特売
EA125ND-12A ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ 50542643

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ナイロンチューブ(高耐圧)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)12
内径(Φmm)9
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)2.6
内容量1個注文コード50542643品番EA125ND-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000
長さ(m)20特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白最高使用圧力(MPa)2.6使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロンエスコ品番EA125ND-12A内径(Φmm)9外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)-20~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: レーザーの供給エアーに使用
株式会社ユーボン卸売・小売業

耐圧のチューブを探していました。外形も問題なく取り付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする