曜日別特売
KC SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入 ショーボンド 50542687

SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード50542687品番KC
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、
管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。

呼び径(A)32使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)42.8寸法h(mm)7材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5寸法t2(mm)0.7材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP寸法dc(mm)32.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする