※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ナイロンチューブ(高耐圧)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
外径(Φmm)
8
10
12
4
6
8
内径(Φmm)
6
2.5
4
6
7.5
9
長さ(m)
20
10
20
最高使用圧力(MPa)
2.6
2.6
3.7
4.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50542844
品番
EA125ND-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,522
販売価格(税別)
¥
5,020
バスケットに入れる
長さ(m)
20
特性
耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色
乳白
最高使用圧力(MPa)
2.6
使用流体
空気/水/油
材質
高耐圧ナイロン
エスコ品番
EA125ND-8A
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
-20~70