呼び径(A)80呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)材質鋳鉄形状伸縮継手使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)寸法A(mm)114寸法E(mm)0~3表面処理一次防錆品寸法B(mm)165寸法C(mm)47曲げ角度1°10'ボルト(mm)1/2×63水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品ナット二面幅(mm)22材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製