L(F-1) トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品 リケン 50543247

トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード50543247品番L(F-1)
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状エルボ呼び径(A)50呼び径(B)2材質鋳鉄表面処理一次防錆品寸法F1(mm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする