リケン
トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
80
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
3
2
2・1/2
3
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543265
品番
L(F-1)
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
鋳鉄
表面処理
一次防錆品
寸法F1(mm)
108
商品豆知識
配管工事を支える補助部材