曜日別特売
R-0Ⅱシロ 白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品 リケン 50543597

白 トップジョイント 固定型 溶融亜鉛めっき品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード50543597品番R-0Ⅱシロ
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2最高使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1寸法A(mm)100寸法E(mm)1表面処理溶融亜鉛めっき品寸法B(mm)159寸法C(mm)48ボルト(mm)1/2×63水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品ナット二面幅(mm)22材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする