90LL 排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ 伊藤鉄工 50543764

排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)65×50
呼び径(B)2・1/2×2
内容量1個注文コード50543764品番90LL
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
形状エルボ呼び径(A)65×50呼び径(B)2・1/2×2材質鋳鉄寸法A(mm)92寸法B(mm)92寸法A'(mm)67寸法B'(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする