90LL 排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ 伊藤鉄工 50543773

排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)80×50
呼び径(B)3×2
内容量1個注文コード50543773品番90LL
参考基準価格(税別)¥6,010販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
形状エルボ呼び径(A)80×50呼び径(B)3×2材質鋳鉄寸法A(mm)106寸法B(mm)106寸法A'(mm)78寸法B'(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする