90LL 排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ 伊藤鉄工 50543798

排水鋼管用可とう継手 90°大曲エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)100×80
呼び径(B)4×3
内容量1個注文コード50543798品番90LL
参考基準価格(税別)¥9,210販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
形状エルボ呼び径(A)100×80呼び径(B)4×3材質鋳鉄寸法A(mm)132寸法B(mm)132寸法A'(mm)99寸法B'(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする