伊藤鉄工
排水鋼管用可とう継手 満水試験用掃除口付ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
50
65
80
200
呼び径(B)
2・1/2
2
2・1/2
3
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543886
品番
COS-T
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法A'(mm)
70
寸法B'(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材