材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ呼び径(A)250寸法D1(mm)271.2寸法D2(mm)267.7寸法d(mm)M16寸法H(mm)8寸法h1(mm)32寸法h3(mm)110寸法L(mm)85寸法N(mm)30寸法t1(mm)0.8寸法t2(mm)5.4寸法W2(mm)25.8形状フランジ呼び径(B)10寸法W1(mm)48材質(パッキン)EPDM材質(フランジ)FCD450ダグタイル(錆止め塗装)材質(六角ナット)SWCH鉄(三価クロムメッキ)材質(ボルト)SWCH鉄(三価クロムメッキ)材質(スチールボール)SWCH鉄