曜日別特売
S 排水鋼管用可とう継手 ソケット 伊藤鉄工 50544123

排水鋼管用可とう継手 ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)100×50
呼び径(B)4×2
内容量1個注文コード50544123品番S
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
形状ソケット呼び径(A)100×50呼び径(B)4×2材質鋳鉄寸法A(mm)130寸法A'(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする