TY 排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY 伊藤鉄工 50544507

排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50×40
呼び径(B)2×1・1/2
内容量1個注文コード50544507品番TY
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(A)50×40呼び径(B)2×1・1/2材質鋳鉄寸法A(mm)102寸法B(mm)35寸法C(mm)103寸法A'(mm)80寸法C'(mm)84寸法B'(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする