伊藤鉄工
排水鋼管用可とう継手 45℃Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
150×80
32
50×40
65×50
80×40
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
125
125×80
125×100
150
150×80
150×100
150×125
200
200×100
200×125
200×150
呼び径(B)
6×3
1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/2
3×2・1/2
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
5
5×3
5×4
6
6×3
6×4
6×5
8
8×4
8×5
8×6
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544875
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×80
呼び径(B)
6×3
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
193
寸法C(mm)
210
寸法A'(mm)
-9
寸法C'(mm)
182
寸法B'(mm)
154
商品豆知識
配管工事を支える補助部材