曜日別特売
10BY 青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ 50545268

青銅Y型ストレーナ 10K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1個注文コード50545268品番10BY
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4材質(本体)CAC材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1.4使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)135寸法H(mm)82寸法W(mm)1.2クラス10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする