セキスイ
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
113
85
103
113
134
呼び径(A)
75
50
65
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546275
品番
SS75
参考基準価格(税別)
¥1,889
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
寸法L(mm)
113
寸法d(mm)
90
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
寸法D1(mm)
118
寸法D2(mm)
89
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
寸法l1(mm)
41
寸法l3(mm)
65
寸法D3(mm)
114
寸法l2(mm)
44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材