曜日別特売
DVS50 DV継手 排水用バルブソケット セキスイ 50546379

DV継手 排水用バルブソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)70
呼び径(A)50
内容量1個注文コード50546379品番DVS50
参考基準価格(税別)¥341販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
呼び径(A)50ねじの呼びR2材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満寸法L(mm)70規格JIS K 6739寸法d(mm)51呼び径(B)2使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下寸法D(mm)67寸法B(mm)67寸法l(mm)30使用流体排水寸法d1(mm)60.35寸法d2(mm)59.75最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)寸法m(mm)13接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする