セキスイ
DV継手 排水用バルブソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
115
59
70
85
95
115
呼び径(A)
100
40
50
65
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546406
品番
DVS1H
参考基準価格(税別)
¥1,223
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
ねじの呼び
R4
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
寸法L(mm)
115
規格
JIS K 6739
寸法d(mm)
98.8
呼び径(B)
4
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
寸法D(mm)
124
寸法B(mm)
128
寸法l(mm)
47
使用流体
排水
寸法d1(mm)
114.55
寸法d2(mm)
113.55
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
寸法m(mm)
18
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材