曜日別特売

透明 DV ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード50546738品番SDDS65
参考基準価格(税別)¥257販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
呼び径65材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット透明寸法L(mm)73寸法Z(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする