セキスイ
透明 DV ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径
75
30
40
50
65
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546747
品番
SDDS75
参考基準価格(税別)
¥431
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
呼び径
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
透明
寸法L(mm)
84
寸法Z(mm)
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材