セキスイ
透明 DV 90°チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
50
30
40
40×30
50
50×30
50×40
65
65×40
65×50
75
75×40
75×50
100
100×50
100×65
100×75
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546799
品番
SDDT50
参考基準価格(税別)
¥445
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び径
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
色
透明
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
59
寸法L3(mm)
59
寸法Z1(mm)
34
寸法Z2(mm)
34
寸法Z3(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材