SDDT752 透明 DV 90°チーズ セキスイ 50546878

透明 DV 90°チーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径75×50
内容量1個注文コード50546878品番SDDT752
参考基準価格(税別)¥795販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び径75×50材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明寸法L1(mm)74寸法L2(mm)75寸法L3(mm)73寸法Z1(mm)34寸法Z2(mm)35寸法Z3(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50546765
2023-03-24
用途: 水槽の配管工事
オフィスサイトウ建設業・工事業

オーバーフロー配管の出口部に使用しました。万が一閉塞した場合には上側から水洗します。透明なのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする