曜日別特売
SDDT1H2 透明 DV 90°チーズ セキスイ 50546905

透明 DV 90°チーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径100×65
呼び径(A)100×65
内容量1個注文コード50546905品番SDDT1H2
参考基準価格(税別)¥1,508販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
呼び径100×65材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739呼び径(B)4×2-1/2寸法L1(mm)92寸法L2(mm)93寸法L3(mm)97呼び径(A)100×65寸法Z1(mm)42寸法Z2(mm)43寸法Z3(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50546765
2023-03-24
用途: 水槽の配管工事
オフィスサイトウ建設業・工事業

オーバーフロー配管の出口部に使用しました。万が一閉塞した場合には上側から水洗します。透明なのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする