セキスイ
透明ACドレン 45°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径
50
30
40
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547237
品番
ACY50S
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
50
材質
ABS
色
透明
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
132
寸法L3(mm)
138
寸法Z1(mm)
24
寸法Z2(mm)
96
寸法Z3(mm)
102
商品豆知識
配管工事を支える補助部材