LUT4L20 HTLP・UX継手 45°エルボ セキスイ 50547553

HTLP・UX継手 45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード50547553品番LUT4L20
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
形状エルボ呼び径(A)20材質鋳鉄寸法A(mm)28寸法Z(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする