NLUB252 HTLP・UX継手 砲金ブッシング セキスイ 50547684

HTLP・UX継手 砲金ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25×15
内容量1個注文コード50547684品番NLUB252
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状ブッシング呼び径(A)25×15材質鋳鉄寸法L(mm)32寸法H(mm)12寸法E(mm)20二面幅B(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする