セキスイ
HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20×20
20×20
25×25
32×32
40×40
50×50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547693
品番
NUMOS20
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
20×20
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
69
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
41.4
寸法T(mm)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材