NUMOS40 HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット セキスイ 50547727

HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40×40
内容量1個注文コード50547727品番NUMOS40
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状ソケット呼び径(A)40×40材質鋳鉄寸法L(mm)97.2寸法D1(mm)56寸法D2(mm)69寸法T(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする