セキスイ
HTLP・ISS UX絶縁給水栓ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25×25
20×20
20×15
25×25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547788
品番
LUIS25
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
25×25
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
59
寸法D1(mm)
41
寸法D2(mm)
50.6
寸法T(mm)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材