曜日別特売
LUTL40 HTLP・UX継手 エルボ セキスイ 50547849

HTLP・UX継手 エルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード50547849品番LUTL40
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状エルボ呼び径(A)40材質鋳鉄質量(kg)0.558寸法A(mm)53寸法Z(mm)35容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05入数(個)16梱包重量(kg)9.9梱包区分束・ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50547806
2019-12-27
用途: こちら北海道・・・凍結したとき爆裂しないように給湯配管に使用します。
住宅リフォームミツカ建設業・工事業

問題なく使用できました。15Aチーズがモノタロウで入手できないのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする