LUNI50 HTLP・UX継手 ニップル セキスイ 50548113

HTLP・UX継手 ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード50548113品番LUNI50
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688
形状ニップル呼び径(A)50材質鋳鉄質量(kg)0.475寸法L(mm)73寸法d(mm)45.1寸法E(mm)28寸法b(mm)16容積0.3 才二面幅SW 八角(mm)63材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05入数(個)14梱包重量(kg)7.7梱包区分束・ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする